noscriptSherwood 3.0x0.50mm HSSGT ZAVITNIKSROUB.DRAZKA | Cromwell Tools

Sherwood

3.0x0.50mm HSSGT ZAVITNIKSROUB.DRAZKA

SKU:

SHR0850230K

Kč467.00

Bez DPH

Kč565.07

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Tvářecí


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    48mm

    Délka závitu

    11mm

    EAN

    5036140179059

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M2

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    3.15mm

    Šířka čtverce

    1.8mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    0,5 mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6H

    typ kohoutku

    Bezflétnový

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M3