Sherwood

24x3.00mm HSSGT ZAVITNIKSROUB.DRAZKA

SKU:

SHR0850610F

Kč2232.00

Bez DPH

Kč2700.72

s DPH

SKLADEM (9)

    Přehled

    Šroubovitá drážka


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Stainless Steel Steel

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    130mm

    Délka závitu

    36mm

    EAN

    5036140181588

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Kategorie ISO

    M P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M2

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Parně temperovaný

    Průměr stopky

    18mm

    Šířka čtverce

    14mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    3mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6H

    typ kohoutku

    Spirálová flétna

    Úhel šroubovice

    45°

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M24