noscriptSherwood 1/4"x20 BSW HSSGT SPIRALFLUTE TAP | Cromwell Tools

Sherwood

1/4"x20 BSW HSSGT SPIRALFLUTE TAP

SKU:

SHR0851360F

Kč518.00

Bez DPH

Kč626.78

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Tvar závitu ISO 529


    Sherwood HSS závitníky jsou univerzální volbou pro řezání závitů ve většině materiálů včetně oceli, nerezové oceli, některé litiny a neželezných materiálů jako je hliník, měď, mosaz a mnoho dalších.


    Vyrobeno s broušenými závity pro výrobu přesných závitů, Sherwood závitníky jsou k dispozici ve všech populárních formách jako s přímou drážkou, ruční sadové, tvářecí, se spirálovou drážkou, s lamačem třísek nebo prodloužené.


    Sherwood závitníky jsou vyráběny dle ISO 529 kromě forem NPT, které odpovídají ANSI 94.9. S přímou drážkou a tvářecí jsou vyrobeny se standardním lesklým vzhledem. Strojní závitníky mají černěný povrch k lepšímu odvodu tepla vznikajícího při těchto aplikacích.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    66mm

    Délka závitu

    19mm

    EAN

    5036140280281

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M2

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Parně temperovaný

    Průměr stopky

    6.3mm

    Šířka čtverce

    5mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    BSW

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    TPI

    20

    Třída přizpůsobení

    6H

    typ kohoutku

    Spirálová flétna

    Úhel šroubovice

    45°

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    1/4 hüvelyk