noscriptIndexa Držák nástrojů | Cromwell Tools

Indexa

Držák nástrojů

SKU:

IND4455030K

Kč2540.00

Bez DPH

Kč3073.40

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyrobeny z legované povrchově kalené oceli. Všechny pracovní plochy jsou kalené a
    přesně broušené.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    B

    44.5mm

    Brand

    Indexa

    C

    32.0mm

    D

    11.0mm

    E

    22.0mm

    EAN

    5036140060319

    F

    14mm

    L

    73.0mm

    Typ

    Standard

    UNSPSC Code

    23242106

    Vhodné pro

    T.1