Kč2353.00
Bez DPH
Kč2847.13
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Úhel náběhu pro 5° pozitivní 35° kosočtvercové VBD = 95°.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Indexa |
Celková Délka (l1) | 150mm |
Délka břitu břitové destičky | 16 |
Délka hlavy (l2) | 42mm |
Délka krku | 42mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140081345 |
ECLASS Code | 21019107 |
Materiál stopky | Ocel |
MFR Číslo dílu | SVLBR2525M16 |
Nastavit typ | Individuální držák nástrojů |
Od strany k řeznému hrotu (f) | 32mm |
Označení ISO | SVLBL 2525M16 |
Šířka stopky (b) | 25mm |
Směr řezu | Levá ruka |
Styl držáku nástrojů | SVLB |
Styl stopky | Odsazení |
Styl vložení | VB_A VB_T |
Typ přidržování vložky | Šroub - On |
Typ VBD | 1604 |
Úhel odstupu | 5 |
Úhel přiblížení | 95 |
UNSPSC Code | 23242106 |
Včetně vložek | Žádný |
Vložit tvar | 35 fokos rombusz |
Vložit vepsaný kruh | 9.52 |
Výška řezu (h1) | 25mm |
Výška stopky (h) | 25mm |