Kč1757.00
Bez DPH
Kč2125.97
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Indexa |
Celková Délka (l1) | 125mm |
Délka břitu břitové destičky | 12 |
Délka hlavy (l2) | 22mm |
Délka krku | 22mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140081208 |
ECLASS Code | 21019107 |
Materiál stopky | Ocel |
MFR Číslo dílu | SSSCR2020K12 |
Nastavit typ | Individuální držák nástrojů |
Od strany k řeznému hrotu (f) | 25mm |
Označení ISO | STGCR 1010E09 |
Šířka stopky (b) | 20mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Styl držáku nástrojů | SSSC |
Styl stopky | Odsazení |
Styl vložení | SC_T |
Typ přidržování vložky | Šroub - On |
Typ VBD | 1204 |
Úhel odstupu | 7 |
Úhel přiblížení | 45 |
UNSPSC Code | 23242106 |
Včetně vložek | Žádný |
Vložit tvar | Čtvercový |
Vložit vepsaný kruh | 12.7 |
Výška řezu (h1) | 20mm |
Výška stopky (h) | 20mm |