noscriptIndexa SCLCR 1010E06 DRZAK | Cromwell Tools

Indexa

SCLCR 1010E06 DRZAK

SKU:

IND1064420K

Kč1800.00

Bez DPH

Kč2178.00

s DPH

SKLADEM (3)

    Přehled

    Úhel náběhu pro 7° pozitivní 80° kosočtvercové VBD = 95°


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková Délka (l1)

    70mm

    Délka břitu břitové destičky

    6

    Délka hlavy (l2)

    10mm

    Délka krku

    10mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140080874

    ECLASS Code

    21019107

    Materiál stopky

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    SCLCR1010E06

    Nastavit typ

    Individuální držák nástrojů

    Od strany k řeznému hrotu (f)

    12mm

    Označení ISO

    SCLCR 1010E06

    Šířka stopky (b)

    10mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Styl držáku nástrojů

    SCLCR

    Styl stopky

    Odsazení

    Styl vložení

    CCMT

    Typ přidržování vložky

    Šroub - On

    Typ VBD

    602

    Úhel odstupu

    7

    Úhel přiblížení

    95

    UNSPSC Code

    23242106

    Včetně vložek

    Žádný

    Vložit tvar

    80° Rombusz

    Vložit vepsaný kruh

    6.35

    Výška řezu (h1)

    10mm

    Výška stopky (h)

    10mm