noscriptIndexa PTGNR 2525M22 DRZAK | Cromwell Tools

Indexa

PTGNR 2525M22 DRZAK

SKU:

IND1063980K

Kč2173.00

Bez DPH

Kč2629.33

s DPH

SKLADEM (3)

    Přehled

    Úhel náběhu pro negativní trojúhelníkové VBD = 90°.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková Délka (l1)

    150mm

    Délka hlavy (l2)

    28mm

    Délka krku

    28mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140080782

    ECLASS Code

    21019107

    Materiál stopky

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    PTGNR2525M22

    Nastavit typ

    Individuální držák nástrojů

    Od strany k řeznému hrotu (f)

    32mm

    Označení ISO

    PWLNR 1616H06

    Šířka stopky (b)

    25mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Střed k řezné špičce

    32mm

    Styl držáku nástrojů

    PTGN

    Styl stopky

    Odsazení

    Styl vložení

    TN_A TN_G

    Typ přidržování vložky

    Zámek páky

    Typ VBD

    2204

    Úhel odstupu

    0

    Úhel přiblížení

    90

    UNSPSC Code

    23242106

    Vložit tvar

    Trojúhelníkový

    Výška řezu (h1)

    25mm

    Výška stopky (h)

    25mm