noscriptIndexa PTGNR 1616H16 DRZAK | Cromwell Tools

Indexa

PTGNR 1616H16 DRZAK

SKU:

IND1063900K

Kč1823.00

Bez DPH

Kč2205.83

s DPH

SKLADEM (2)

    Přehled

    Úhel náběhu pro negativní trojúhelníkové VBD = 90°.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková Délka (l1)

    100mm

    Délka hlavy (l2)

    22mm

    Délka krku

    22mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140080720

    ECLASS Code

    21019107

    Materiál stopky

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    PTGNR1616H16

    Nastavit typ

    Individuální držák nástrojů

    Od strany k řeznému hrotu (f)

    20mm

    Označení ISO

    PTGNL 1616H16

    Šířka stopky (b)

    16mm

    Směr řezu

    Levá ruka

    Střed k řezné špičce

    20mm

    Styl držáku nástrojů

    PTGN

    Styl stopky

    Odsazení

    Styl vložení

    TN_A TN_G

    Typ přidržování vložky

    Zámek páky

    Typ VBD

    1604

    Úhel odstupu

    0

    Úhel přiblížení

    90

    UNSPSC Code

    23242106

    Vložit tvar

    Trojúhelníkový

    Výška řezu (h1)

    16mm

    Výška stopky (h)

    16mm