noscriptIndexa Držák nástrojový vnější PCLNR 1616H12 | Cromwell Tools

Indexa

Držák nástrojový vnější PCLNR 1616H12

SKU:

IND1061960K

Kč1867.00

Bez DPH

Kč2259.07

s DPH

SKLADEM (3)

    Přehled

    Úhel náběhu pro negativní 80°, kosočtvercové VBD = 95°.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková Délka (l1)

    100mm

    Délka hlavy (l2)

    26mm

    Délka krku

    26mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140080362

    ECLASS Code

    21019107

    Materiál stopky

    Ocel

    Nastavit typ

    Individuální držák nástrojů

    Od strany k řeznému hrotu (f)

    20mm

    Označení ISO

    PCLNR 1616H12

    Šířka stopky (b)

    16mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Střed k řezné špičce

    20mm

    Styl držáku nástrojů

    PCLN

    Styl stopky

    Odsazení

    Styl vložení

    CN_A CN_G

    Typ přidržování vložky

    Zámek páky

    Typ VBD

    1204

    Úhel odstupu

    0

    Úhel přiblížení

    95

    UNSPSC Code

    23242106

    Vložit tvar

    80° Rombusz

    Výška řezu (h1)

    16mm

    Výška stopky (h)

    16mm