noscriptIndexa MWLNR 2020K08 DRZAK | Cromwell Tools

Indexa

MWLNR 2020K08 DRZAK

SKU:

IND1061680K

Kč2020.00

Bez DPH

Kč2444.20

s DPH

SKLADEM (5)

    Přehled

    Úhel náběhu pro negativní 80°, trigonové VBD = 95°.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková Délka (l1)

    125mm

    Délka břitu břitové destičky

    8

    Délka hlavy (l2)

    34mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140080300

    ECLASS Code

    21019107

    Materiál stopky

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    MWLNR2020K08

    Od strany k řeznému hrotu (f)

    25mm

    Označení ISO

    MWLNR 2020K08

    Šířka stopky (b)

    20mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Styl držáku nástrojů

    MWLN

    Styl stopky

    Přímý

    Styl vložení

    WN_A WN_M

    Typ přidržování vložky

    Nástrojový batoh

    Typ VBD

    804

    Úhel odstupu

    0

    Úhel přiblížení

    95

    UNSPSC Code

    23242106

    Včetně vložek

    Žádný

    Vložit tvar

    Trojúhelník

    Vložit vepsaný kruh

    12.7

    Výška řezu (h1)

    20mm

    Výška stopky (h)

    20mm