Kč2467.00
Bez DPH
Kč2985.07
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Úhel náběhu pro negativní 35°, kosočtvercové VBD = 93°.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Indexa |
Celková Délka (l1) | 125mm |
Délka břitu břitové destičky | 16 |
Délka hlavy (l2) | 37mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140080263 |
ECLASS Code | 21019107 |
Materiál stopky | Ocel |
MFR Číslo dílu | 106-1510 |
Od strany k řeznému hrotu (f) | 25mm |
Označení ISO | MVJNL 2020K16 |
Šířka stopky (b) | 20mm |
Směr řezu | Levá ruka |
Styl držáku nástrojů | MVJN |
Styl stopky | Odsazení |
Styl vložení | VN_A:VN_G |
Typ přidržování vložky | Nástrojový batoh |
Typ VBD | 1604 |
Úhel odstupu | 0 |
Úhel přiblížení | 93 |
UNSPSC Code | 23242106 |
Včetně vložek | Žádný |
Vložit tvar | 35 fokos rombusz |
Vložit vepsaný kruh | 9.52 |
Výška řezu (h1) | 20mm |
Výška stopky (h) | 20mm |