Kč5613.00
Bez DPH
Kč6791.73
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Sada 6 kusů
Přímá stopka, broušený břit. Úhel 90°.
Velikosti: 2 - 5mm, 5 - 10mm, 10 - 15mm, 15 - 20mm, 20 - 25mm a 25 - 30mm.
Tvar stopky: Straight = Přímá
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140162259 |
ECLASS Code | 21010100 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Počet kusů | 6 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr nástroje | 15 - 20 20 - 25 2 - 5 25 - 30 5 - 10mm |
Typ nástroje | Záhlubník |
Typ stopky | Přímý |
Úhel zahloubení | 90° |
UNSPSC Code | 27112812 |