Kč897.00
Bez DPH
Kč1085.37
s DPH
16 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Tvar závitu IS0 529: Přímá drážka.
Sada tří závitníků: předřezávací, řezací a dokončovací.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 50mm |
Délka závitu | 13mm |
EAN | 5036140181885 |
Kategorie ISO | K M N P |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet kusů | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 3.55mm |
Šířka čtverce | 2.8mm |
Standardní závit | UNC |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
typ kohoutku | Přímá drážka |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | No.6 x 32 |
Zkosení | Druhý Kužel Zástrčka |