Sherwood

No.5x40 UNC HSSGT STR. FLUTE TAP SET

SKU:

SHR0850800D

Kč990.00

Bez DPH

Kč1197.90

s DPH

SKLADEM (23)

    Přehled

    Tvar závitu IS0 529: Přímá drážka.
    Sada tří závitníků: předřezávací, řezací a dokončovací.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    48mm

    Délka závitu

    11mm

    EAN

    5036140278387

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet kusů

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    3.15mm

    Šířka čtverce

    2.5mm

    Standardní závit

    UNC

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    typ kohoutku

    Přímá drážka

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    No.5 x 40

    Zkosení

    Druhý Kužel Zástrčka