noscriptSherwood No.4x40 UNC HSSGT ZAVITNIKY SADA | Cromwell Tools

Sherwood

No.4x40 UNC HSSGT ZAVITNIKY SADA

SKU:

SHR0850790D

Kč1168.00

Bez DPH

Kč1413.28

s DPH

SKLADEM (19)

    Přehled

    Tvar závitu IS0 529: Přímá drážka.
    Sada tří závitníků: předřezávací, řezací a dokončovací.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    48mm

    Délka závitu

    11mm

    EAN

    5036140181878

    Kategorie ISO

    K N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet kusů

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    3.15mm

    Šířka čtverce

    2.5mm

    Standardní závit

    UNC

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    typ kohoutku

    Přímá drážka

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    No.4 x 40

    Zkosení

    Druhý Kužel Zástrčka