Kč493.00
Bez DPH
Kč596.53
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
IS0 529
Sada tří závitníků: předřezávací, řezací a dokončovací.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 58mm |
Délka závitu | 16mm |
EAN | 5036140182325 |
Kategorie ISO | N P |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet kusů | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 5mm |
Šířka čtverce | 4mm |
Standardní závit | BA |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
typ kohoutku | Přímá drážka |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | 2BA x 0.0319 |
Zkosení | Druhý Kužel Zástrčka |