noscriptSherwood Závitníky UNC No.10x24 sada 3ks | Cromwell Tools

Sherwood

Závitníky UNC No.10x24 sada 3ks

SKU:

SHR0850830D

Kč935.00

Bez DPH

Kč1131.35

s DPH

SKLADEM (40)

    Přehled

    Tvar závitu IS0 529: Přímá drážka.
    Sada tří závitníků: předřezávací, řezací a dokončovací.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    58mm

    Délka závitu

    16mm

    EAN

    5036140181908

    Kategorie ISO

    K M N

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet kusů

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    5mm

    Šířka čtverce

    4mm

    Standardní závit

    UNC

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    typ kohoutku

    Přímá drážka

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    No.10 x 24

    Zkosení

    Druhý Kužel Zástrčka