noscriptSherwood 9/16"x12 UNC HSSGT ZAVITNIKY SADA | Cromwell Tools

Sherwood

9/16"x12 UNC HSSGT ZAVITNIKY SADA

SKU:

SHR0850900D

Kč1180.00

Bez DPH

Kč1427.80

s DPH

SKLADEM (25)

    Přehled

    Tvar závitu IS0 529: Přímá drážka.
    Sada tří závitníků: předřezávací, řezací a dokončovací.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    95mm

    Délka závitu

    30mm

    EAN

    5036140181960

    Kategorie ISO

    K M N

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet kusů

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    11.2mm

    Šířka čtverce

    9mm

    Standardní závit

    UNC

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    typ kohoutku

    Přímá drážka

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    9/16 x 12 hüvelyk

    Zkosení

    Druhý Kužel Zástrčka