noscriptSherwood 7/16"x14 UNC HSSGT ZAVITNIKY SADA | Cromwell Tools

Sherwood

7/16"x14 UNC HSSGT ZAVITNIKY SADA

SKU:

SHR0850880D

Kč1273.00

Bez DPH

Kč1540.33

s DPH

SKLADEM (32)

    Přehled

    Tvar závitu IS0 529: Přímá drážka.
    Sada tří závitníků: předřezávací, řezací a dokončovací.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    85mm

    Délka závitu

    25mm

    EAN

    5036140181946

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet kusů

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    8mm

    Šířka čtverce

    6.3mm

    Standardní závit

    UNC

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    typ kohoutku

    Přímá drážka

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    7/16 hüvelyk x 14

    Zkosení

    Druhý Kužel Zástrčka