Kč433.00
Bez DPH
Kč523.93
s DPH
23 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 66mm |
Délka závitu | 19mm |
EAN | 5036140179769 |
Kategorie ISO | K M N P |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet kusů | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 6.3mm |
Šířka čtverce | 5mm |
Standardní závit | Metrické hrubé |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
typ kohoutku | Přímá drážka |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | M6 x 1mm |
Zkosení | Druhý Kužel Zástrčka |