Sherwood

5/8"x18 UNF HSSGT ZAVITNIKY SADA

SKU:

SHR0851170D

Kč1607.00

Bez DPH

Kč1944.47

s DPH

SKLADEM (11)

    Přehled

    Tvar závitu ISO 529


    Sherwood HSS závitníky jsou univerzální volbou pro řezání závitů ve většině materiálů včetně oceli, nerezové oceli, některé litiny a neželezných materiálů jako je hliník, měď, mosaz a mnoho dalších.


    Vyrobeno s broušenými závity pro výrobu přesných závitů, Sherwood závitníky jsou k dispozici ve všech populárních formách jako s přímou drážkou, ruční sadové, tvářecí, se spirálovou drážkou, s lamačem třísek nebo prodloužené.


    Sherwood závitníky jsou vyráběny dle ISO 529 kromě forem NPT, které odpovídají ANSI 94.9. S přímou drážkou a tvářecí jsou vyrobeny se standardním lesklým vzhledem. Strojní závitníky mají černěný povrch k lepšímu odvodu tepla vznikajícího při těchto aplikacích.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    102mm

    Délka závitu

    32mm

    EAN

    5036140182080

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet kusů

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    12.5mm

    Šířka čtverce

    10mm

    Standardní závit

    UNF

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    typ kohoutku

    Přímá drážka

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    5/8 hüvelyk x 18

    Zkosení

    Druhý Kužel Zástrčka