Kč2145.00
Bez DPH
Kč2595.45
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Tvar závitu podle IS0 529.
Sada tří závitníků: Předřezávací, řezací a dokončovací.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 102mm |
Délka závitu | 32mm |
EAN | 5036140182295 |
Kategorie ISO | K M N P |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet kusů | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 12.5mm |
Šířka čtverce | 10mm |
Standardní závit | BSF |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
typ kohoutku | Přímá drážka |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | 5/8 hüvelyk x 14 |
Zkosení | Druhý Kužel |