noscriptSherwood 5/16"x18 UNC HSSGT ZAVITNIKY SADA | Cromwell Tools

Sherwood

5/16"x18 UNC HSSGT ZAVITNIKY SADA

SKU:

SHR0850860D

Kč1190.00

Bez DPH

Kč1439.90

s DPH

SKLADEM (12)

    Přehled

    Tvar závitu IS0 529: Přímá drážka.
    Sada tří závitníků: předřezávací, řezací a dokončovací.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    72mm

    Délka závitu

    22mm

    EAN

    5036140181922

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet kusů

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    8mm

    Šířka čtverce

    6.3mm

    Standardní závit

    UNC

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    typ kohoutku

    Přímá drážka

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    5/16 hüvelyk x 18

    Zkosení

    Druhý Kužel Zástrčka