Kč935.00
Bez DPH
Kč1131.35
s DPH
11 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Tvar závitu podle ISO 529. Přímá drážka.
Sada tří závitníků: Předřezávací, řezací a dokončovací.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 72mm |
Délka závitu | 22mm |
EAN | 5036140182158 |
Kategorie ISO | K M N P |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet kusů | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 8mm |
Šířka čtverce | 6.3mm |
Standardní závit | BSW |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
typ kohoutku | Přímá drážka |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | 5/16 hüvelyk x 18 |
Zkosení | Druhý Kužel |