noscriptSherwood 5.0x0.80mm HSSGT L/H ZAVITNIKY SADA | Cromwell Tools

Sherwood

5.0x0.80mm HSSGT L/H ZAVITNIKY SADA

SKU:

SHR0870330P

Kč297.00

Bez DPH

Kč359.37

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Sada 3 ks
    předřezávací, řezací a dokončovací. IS0 529


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    58mm

    Délka závitu

    16mm

    EAN

    5036140185333

    Kategorie ISO

    K M N

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet kusů

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    5mm

    Šířka čtverce

    4mm

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    typ kohoutku

    Přímá drážka

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M5 x 0.8mm

    Zkosení

    Druhý Kužel Zástrčka