Sherwood

5.0x0.50mm HSSGT ZAVITNIKY SADA

SKU:

SHR0850320D

Kč377.00

Bez DPH

Kč456.17

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Sada 3 ks
    předřezávací, řezací a dokončovací
    IS0 529: Přímá drážka


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    58mm

    Délka závitu

    16mm

    EAN

    5036140179486

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet kusů

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    5mm

    Šířka čtverce

    4mm

    Standardní závit

    Metrická jemná

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    typ kohoutku

    Přímá drážka

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M5 x 0.5mm

    Zkosení

    Druhý Kužel Zástrčka