noscriptSherwood 4.0x0.50mm HSSGT ZAVITNIKY SADA | Cromwell Tools

Sherwood

4.0x0.50mm HSSGT ZAVITNIKY SADA

SKU:

SHR0850270D

Kč315.00

Bez DPH

Kč381.15

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Sada 3 ks
    předřezávací, řezací a dokončovací
    IS0 529: Přímá drážka


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    53mm

    Délka závitu

    13mm

    EAN

    5036140179226

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet kusů

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    4mm

    Šířka čtverce

    3.15mm

    Standardní závit

    Metrická jemná

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    typ kohoutku

    Přímá drážka

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M4 x 0.50mm

    Zkosení

    Druhý Kužel Zástrčka