noscriptSherwood 3/8"x20 BSF HSSGT ZAVITNIKY SADA | Cromwell Tools

Sherwood

3/8"x20 BSF HSSGT ZAVITNIKY SADA

SKU:

SHR0851640D

Kč1407.00

Bez DPH

Kč1702.47

s DPH

SKLADEM (31)

    Přehled

    Tvar závitu podle IS0 529.
    Sada tří závitníků: Předřezávací, řezací a dokončovací.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    80mm

    Délka závitu

    24mm

    EAN

    5036140182264

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet kusů

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    10mm

    Šířka čtverce

    8mm

    Standardní závit

    BSF

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    typ kohoutku

    Přímá drážka

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    3/8in. x 20

    Zkosení

    Druhý Kužel Zástrčka