Sherwood

3/4"x14 BSPF HSSGT ZAVITNIKY SADA

SKU:

SHR0852060D

Kč3335.00

Bez DPH

Kč4035.35

s DPH

SKLADEM (15)

    Přehled

    Tvar závitu podle IS0 529. Přímá drážka.
    Sada 3 kusů: předřezávací, řezací a dokončovací.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    28mm

    Délka závitu

    28mm

    EAN

    5036140182660

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet kusů

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    20mm

    Šířka čtverce

    16mm

    Standardní závit

    BSPF

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    typ kohoutku

    Přímá drážka

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    3/4 hüvelyk x 14

    Zkosení

    Druhý Kužel Zástrčka