noscriptSherwood 27x3.00mm HSSGT ZAVITNIKYSADA | Cromwell Tools

Sherwood

27x3.00mm HSSGT ZAVITNIKYSADA

SKU:

SHR0850640D

Kč6998.00

Bez DPH

Kč8467.58

s DPH

SKLADEM (4)

    Přehled

    Sady tří závitníků
    předřezávací, řezací a dokončovací


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    135mm

    Délka závitu

    36mm

    EAN

    5036140181687

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet kusů

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    20mm

    Šířka čtverce

    16mm

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    typ kohoutku

    Přímá drážka

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M27 x 3mm

    Zkosení

    Kužel Zástrčka