noscriptSherwood Závitníky HSS M20.0x2.50mm sada 3ks | Cromwell Tools

Sherwood

Závitníky HSS M20.0x2.50mm sada 3ks

SKU:

SHR0850570D

Kč2105.00

Bez DPH

Kč2547.05

s DPH

SKLADEM (37)

    Přehled

    Sady tří závitníků
    předřezávací, řezací a dokončovací


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    112mm

    Délka závitu

    30mm

    EAN

    5036140181298

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet kusů

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    14mm

    Šířka čtverce

    11.2mm

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    typ kohoutku

    Přímá drážka

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M20 x 2.5mm

    Zkosení

    Druhý Kužel Zástrčka