Kč532.00
Bez DPH
Kč643.72
s DPH
23 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Sady tří závitníků
předřezávací, řezací a dokončovací
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 44.5mm |
Délka závitu | 9.5mm |
EAN | 5036140178915 |
Kategorie ISO | K M N P |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet kusů | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 2.8mm |
Šířka čtverce | 2.24mm |
Standardní závit | Metrické hrubé |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
typ kohoutku | Přímá drážka |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | M2.0 x 0.45mm |
Zkosení | Druhý Kužel Zástrčka |