noscriptSherwood 2.0x0.45mm HSSGT STR. FLUTE TAP SET . | Cromwell Tools

Sherwood

2.0x0.45mm HSSGT STR. FLUTE TAP SET

SKU:

SHR0850170D

MPN:

.

Kč357.00

Bez DPH

Kč431.97

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Sada 3 ks
    předřezávací, řezací a dokončovací
    IS0 529: Přímá drážka


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    41mm

    Délka závitu

    8mm

    EAN

    5036140277656

    Kategorie ISO

    K N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet kusů

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    2.5mm

    Šířka čtverce

    2mm

    Standardní závit

    Metrická jemná

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    typ kohoutku

    Přímá drážka

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M2.0 x 0.45mm

    Zkosení

    Druhý Kužel Zástrčka