Sherwood

Závitníky HSS M2.0x0.40mm sada 3ks

SKU:

SHR0850160D

Kč425.00

Bez DPH

Kč514.25

s DPH

SKLADEM (31)

    Přehled

    Sady tří závitníků
    předřezávací, řezací a dokončovací


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    41mm

    Délka závitu

    8mm

    EAN

    5036140178809

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet kusů

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    2.5mm

    Šířka čtverce

    2mm

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    typ kohoutku

    Přímá drážka

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M2 x 0.4mm

    Zkosení

    Druhý Zástrčka