noscriptSherwood 1"x8 BSW HSSGT ZAVITNIKYSADA | Cromwell Tools

Sherwood

1"x8 BSW HSSGT ZAVITNIKYSADA

SKU:

SHR0851450D

Kč3572.00

Bez DPH

Kč4322.12

s DPH

SKLADEM (24)

    Přehled

    Tvar závitu podle ISO 529. Přímá drážka.
    Sada tří závitníků: Předřezávací, řezací a dokončovací.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    130mm

    Délka závitu

    45mm

    EAN

    5036140182226

    Kategorie ISO

    K M P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet kusů

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    18mm

    Šířka čtverce

    14mm

    Standardní závit

    BSW

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    typ kohoutku

    Přímá drážka

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    1 hüvelyk x 8

    Zkosení

    Druhý Zástrčka