Kč803.00
Bez DPH
Kč971.63
s DPH
23 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Sady tří závitníků
předřezávací, řezací a dokončovací
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 95mm |
Délka závitu | 25mm |
EAN | 5036140180826 |
Kategorie ISO | K M P |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet kusů | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 11.2mm |
Šířka čtverce | 9mm |
Standardní závit | Metrické hrubé |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
typ kohoutku | Přímá drážka |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | M14 x 2mm |
Zkosení | Druhý Kužel Zástrčka |