Kč788.00
Bez DPH
Kč953.48
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Sada 3 ks
předřezávací, řezací a dokončovací. IS0 529
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 89mm |
Délka závitu | 23mm |
EAN | 5036140185418 |
Kategorie ISO | M N P |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet kusů | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 10mm |
Šířka čtverce | 7.1mm |
Standardní závit | Metrické hrubé |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
typ kohoutku | Přímá drážka |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | M12 x 1.75mm |
Zkosení | Druhý Kužel Zástrčka |