Sherwood

Závitníky HSS M10.0x1.50mm sada 3ks

SKU:

SHR0850450D

Kč552.00

Bez DPH

Kč667.92

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Sady tří závitníků
    předřezávací, řezací a dokončovací


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    80mm

    Délka závitu

    24mm

    EAN

    5036140180369

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet kusů

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    10mm

    Šířka čtverce

    8mm

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    typ kohoutku

    Přímá drážka

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M10 x 1.5mm

    Zkosení

    Druhý Kužel Zástrčka