noscriptSherwood 1.6x0.35mm HSSGT ZAVITNIKY SADA | Cromwell Tools

Sherwood

1.6x0.35mm HSSGT ZAVITNIKY SADA

SKU:

SHR0850130D

Kč1013.00

Bez DPH

Kč1225.73

s DPH

SKLADEM (21)

    Přehled

    Sady tří závitníků
    předřezávací, řezací a dokončovací


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    41mm

    Délka závitu

    8mm

    EAN

    5036140178755

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet kusů

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    2.5mm

    Šířka čtverce

    2mm

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    typ kohoutku

    Přímá drážka

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M1.6 x 0.35mm

    Zkosení

    Druhý Kužel