noscriptSherwood 1/4"x20 BSW HSSGT ZAVITNIKY SADA | Cromwell Tools

Sherwood

1/4"x20 BSW HSSGT ZAVITNIKY SADA

SKU:

SHR0851360D

Kč947.00

Bez DPH

Kč1145.87

s DPH

SKLADEM (31)

    Přehled

    Tvar závitu podle ISO 529. Přímá drážka.
    Sada tří závitníků: Předřezávací, řezací a dokončovací.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    66mm

    Délka závitu

    19mm

    EAN

    5036140182141

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet kusů

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    6.3mm

    Šířka čtverce

    5mm

    Standardní závit

    BSW

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    typ kohoutku

    Přímá drážka

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    1/4 hüvelyk x 20

    Zkosení

    Druhý Kužel