Kč1013.00
Bez DPH
Kč1225.73
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Tvar závitu podle IS0 529.
Sada tří závitníků: Předřezávací, řezací a dokončovací.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 89mm |
Délka závitu | 29mm |
EAN | 5036140182288 |
Kategorie ISO | K N P |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet kusů | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 9mm |
Šířka čtverce | 7.1mm |
Standardní závit | BSF |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
typ kohoutku | Přímá drážka |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | 1/2 hüvelyk x 16 |
Zkosení | Druhý Kužel Zástrčka |