Kč1183.00
Bez DPH
Kč1431.43
s DPH
16 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Tvar závitu IS0 529: Přímá drážka.
Sada tří závitníků: předřezávací, řezací a dokončovací.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 89mm |
Délka závitu | 29mm |
EAN | 5036140181953 |
Kategorie ISO | M N P |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet kusů | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 9mm |
Šířka čtverce | 7.1mm |
Standardní závit | UNC |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
typ kohoutku | Přímá drážka |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | 11° Négyzet |
Zkosení | Druhý Zástrčka |