Sherwood

1/2"x12 BSW HSSGT ZAVITNIKY SADA

SKU:

SHR0851400D

Kč1167.00

Bez DPH

Kč1412.07

s DPH

SKLADEM (30)

    Přehled

    Tvar závitu podle ISO 529. Přímá drážka.
    Sada tří závitníků: Předřezávací, řezací a dokončovací.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    89mm

    Délka závitu

    29mm

    EAN

    5036140182189

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet kusů

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    9mm

    Šířka čtverce

    7.1mm

    Standardní závit

    BSW

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    typ kohoutku

    Přímá drážka

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    11 darabos csavarhúzó és szerszámkészlet.

    Zkosení

    Druhý Kužel Zástrčka