noscriptSherwood 1.0x0.25mm HSSGT ZAVITNIKY SADA | Cromwell Tools

Sherwood

1.0x0.25mm HSSGT ZAVITNIKY SADA

SKU:

SHR0850100D

Kč3937.00

Bez DPH

Kč4763.77

s DPH

SKLADEM (10)

    Přehled

    Sady tří závitníků
    předřezávací, řezací a dokončovací


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    38.5mm

    Délka závitu

    5.5mm

    EAN

    5036140178700

    Kategorie ISO

    K M P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet kusů

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    2.5mm

    Šířka čtverce

    2mm

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    typ kohoutku

    Přímá drážka

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M1 x 0.25mm

    Zkosení

    Druhý Kužel Zástrčka