noscriptIndexa Sada profesionálních upínacích prvků 16mm M14 | Cromwell Tools

Indexa

Sada profesionálních upínacích prvků 16mm M14

SKU:

IND4253614T

Kč14548.00

Bez DPH

Kč17603.08

s DPH

SKLADEM (6)

    Přehled

    Jsou navrženy tak, aby vám ušetřiliy čas při přípravě výroby a vyřešily většinu problémů s upínáním do T-drážek. Všechny komponenty jsou vyrobeny z nelegované uhlíkové oceli druhu 45C (JIS)/CK45 (DIN). Jsou tepelně zpracovány na tvrdost HRC 28 - 32. Na povrchu mají povlak z fosfátu manganu. Dodáváno v robustním plastovém kufříku.
    Obsah sady:
    Tyče závitové (po 4): 75, 100, 125, 150, 175 a 200mm.
    Bloky stupňovité (po 4): 28, 35 a 98mm. Upínky stupňovité (po 2): 64, 100 a 150mm .
    Matice prodlužovací 4ks, s přírubou 6ks, pro T-drážku 6ks.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Délka pilníků

    58PCE

    EAN

    5036140086524

    ECLASS Code

    23140000

    Hmotnost

    11kg

    Materiál

    Nelegovaná uhlíková ocel

    MFR Číslo dílu

    MK-1614

    Obsah

    Anyacsavar hosszabbítás 4 db Lépcsős bilincsek: (2) 64mm, (2) 100mm (2) 150mm hosszú Lépcsős blokkok: (4) 29mm, (4) 45mm (4) 98mm magas Peremes 6 kikapcsolva T- Horony 6 db

    Systém měření

    Metrické

    UNSPSC Code

    23153402

    Velikost závitu

    M14