Kč10782.00
Bez DPH
Kč13046.22
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Jsou navrženy tak, aby vám ušetřiliy čas při přípravě výroby a vyřešily většinu problémů s upínáním do T-drážek. Všechny komponenty jsou vyrobeny z nelegované uhlíkové oceli druhu 45C (JIS)/CK45 (DIN). Jsou tepelně zpracovány na tvrdost HRC 28 - 32. Na povrchu mají povlak z fosfátu manganu. Dodáváno v robustním plastovém kufříku.
Obsah sady:
Tyče závitové (po 4): 75, 100, 125, 150, 175 a 200mm.
Bloky stupňovité (po 4): 28, 35 a 98mm. Upínky stupňovité (po 2): 64, 100 a 150mm .
Matice prodlužovací 4ks, s přírubou 6ks, pro T-drážku 6ks.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Indexa |
Délka pilníků | 58PCE |
EAN | 5036140086500 |
ECLASS Code | 23140000 |
Hmotnost | 9kg |
Materiál | Nelegovaná uhlíková ocel |
MFR Číslo dílu | MK-1210 |
Obsah | Lépcsős bilincsek: (2) 64mm, (2) 100mm (2) 150mm hosszú Lépcsős blokkok: (4) 29mm, (4) 45mm (4) 98mm magas Mérnöki szárak: (4) 75mm, (4) 100mm, (4) 125mm, (4) 150mm, (4) 175mm és (4) 200mm hosszúak T- Horony 6 db |
Systém měření | Metrické |
UNSPSC Code | 23153402 |
Velikost závitu | M10 |