Atlas Workholders

Sada průmyslových upínacích prvků metrických 58ks CK180140

SKU:

ATL4251180K

Kč3428.00

Bez DPH

Kč4147.88

s DPH

SKLADEM (24)

    Přehled

    Sada se skládá z upínacích prvků určených k rychlému upínání nástrojů či obrobků, Vyrobeny dle náročných norem kvality. Všechny upínací prvky jsou broušené a kalené, vyrobené z kvalitní oceli. Upínací prvky (vyjma závitových tyčí) jsou tepelně zpracovány a jejich povrch je černěný. Upínací nástroje odpovídají všem metrickým i imperiálním šířkám T-drážek. Sady jsou dodávány v závěsných ocelových zásobnících. Sada 20 mm je dodávána v dřevěné krabici.


    Sada obsahuje 58 dílů v metrických rozměrech (počet ks každé komponenty je uveden v závorkách)


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Atlas Workholders

    Délka pilníků

    58PCE

    EAN

    5036140016095

    ECLASS Code

    23140000

    Hmotnost

    12kg

    Materiál

    Ocel

    Obsah

    Hosszabbító anyák: (x4) M10 x 30mm hosszúak Készlet rögzítők: (x2) 64mm x 28mm x 12mm, (x2) 100mm x 32mm x 19mm, (x2) 150mm x 32mm x 22mm Mérnöki szárak: (x4) 75mm x 30mm, (x4) 100mm x 30mm, (x4) 125mm x 30mm, (x4) 150mm x 30mm, (x4) 175mm x 30mm, (x4) 200mm x 30mm Peremes anyák: (x6) M10 x 15mm T-Horony Anyák: (x6) 12mm x 18mm x 14mm

    Systém měření

    Metrické

    UNSPSC Code

    23153402

    Velikost závitu

    M14