Kč2752.00
Bez DPH
Kč3329.92
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Sada se skládá z upínacích prvků určených k rychlému upínání nástrojů či obrobků, Vyrobeny dle náročných norem kvality. Všechny upínací prvky jsou broušené a kalené, vyrobené z kvalitní oceli. Upínací prvky (vyjma závitových tyčí) jsou tepelně zpracovány a jejich povrch je černěný. Upínací nástroje odpovídají všem metrickým i imperiálním šířkám T-drážek. Sady jsou dodávány v závěsných ocelových zásobnících. Sada 20 mm je dodávána v dřevěné krabici.
Sada obsahuje 58 dílů v metrických rozměrech (počet ks každé komponenty je uveden v závorkách)
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Atlas Workholders |
Délka pilníků | 58PCE |
EAN | 5036140016071 |
ECLASS Code | 23140000 |
Hmotnost | 12kg |
Materiál | Ocel |
Obsah | Hosszabbító anyák: (x4) M10 x 30mm hosszúak Lépcsős blokkok (párokban): (x4) 28mm x 20mm - 38mm, (x4) 35mm x 28mm - 64mm, (x4) 98mm x 64mm - 152mm Mérnöki szárak: (x4) 75mm x 30mm, (x4) 100mm x 30mm, (x4) 125mm x 30mm, (x4) 150mm x 30mm, (x4) 175mm x 30mm, (x4) 200mm x 30mm T-Horony Anyák: (x6) 12mm x 18mm x 14mm |
Systém měření | Metrické |
UNSPSC Code | 23153402 |
Velikost závitu | M12 |