Kennedy

Vratidlo na závitořezná očka 2"

SKU:

KEN5188200K

Kč477.00

Bez DPH

Kč577.17

s DPH

SKLADEM (30)

    Přehled

    Robustní konstrukce, která je celá vyrobena ze zápustkově kované oceli zaručující dlouhou životnost a vroubkované rukojeti pro pevné upnutí. Vratidla jsou konstruována pro upínaní řady kruhových dělených závitořezných oček různých velikostí. Konstrukce se třemi upínacími šrouby umožňuje snadné upnutí očka do pracovní polohy a udržuje osové vyrovnání pro přesné řezání čistých přímých závitů.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    425mm

    EAN

    5036140002562

    ECLASS Code

    21010200

    Typ

    Závitnice

    Typ velikosti

    Jedna velikost

    UNSPSC Code

    27111722

    Velikost matrice

    2 hüvelyk